Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLHMSUPPLY300
Cod. Produttore
FLHMSUPPLY300
Cod. EAN
4099854196508

Informazioni di prodotto

Alimentatore Floodlight High Mast progettato per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con pressacavi M16 PG
  • Possibilità di installazione congiunta o separata
  • Logistica ottimizzata con confezioni singole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta robustezza e durata nel tempo
  • Protezione IP66 per uso esterno
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia avanzata
  • 5 anni di garanzia per affidabilità garantita
Descrizione del produttore: Alimentatori Floodlight High Mast. Caratteristiche del prodotto: Alimentatore per apparecchi Floodlight High Mast. Installazione congiunta o separata con alimentatore Floodlight High Mast. Pressacavi M16 PG per l'alimentazione del cavo di rete. Vantaggi del prodotto: Altamente robusto e durevole. Logistica del prodotto ottimizzata, teste luminaire e alimentatori da ordinare separatamente in confezione singola. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Uso esterno (IP66). Adatto per applicazioni su montanti alti. Illuminazione di ampi spazi. Cantieri. Industria.

larghezza

201 mm

altezza

61 mm

lunghezza

317 mm

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

220 ... 240 V

Serie

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY