Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLFLX130840AS
Cod. Produttore
FLFLX130840AS45D
Cod. EAN
4099854373381

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 45 X 140 130W 840 A45X140 WAL
Descrizione del produttore: Proiettore DALI D4i con fascio luminoso molto ampio, distribuzione della luce asimmetrica per l'illuminazione di aree. Caratteristiche del prodotto: Resistenza alla corrosione C5 basata su 1.500 ore di test di nebbia salina. Elevata efficienza luminosa: fino a 156 lm/W. Driver DALI D4i per applicazioni smart city. Possibilità di collegamento a cascata. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Elevata durata (L70/B50): fino a 120.000 h (a 25 °C). Pacchetti lumen fino a 70000 lm. Disponibile anche la versione con temperatura colore 2200 K. Vantaggi del prodotto: Resistenza alla corrosione C5: testata in ambienti con elevata salinità. luminaire riparabile: il driver LED può essere sostituito. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. 3 ingressi cavi per un utilizzo flessibile e un facile collegamento tra gli apparecchi di illuminazione. Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio. Risparmio energetico fino all'91% rispetto ai proiettori con lampade alogene. Risparmio energetico fino al 51% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Progettazione intelligente dello scarico dell'acqua per evitare il ristagno dell'acqua. Semplice regolazione dell'angolazione mediante bloccaggio ogni 2,5°. Indicazione chiara del grado angolare. Foro chiave per garantire facilità di installazione. Aree di applicazione: Zone costiere, come i porti. Illuminazione generale delle aree esterne. Parcheggio. Adatto per strutture sportive indoor e outdoor. Illuminazione architetturale. Industria. Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Apparecchiatura / Accessori: Consegna senza cavi. Secondo pressacavo incluso. 2 inserti in gomma per cavi da 6,5 - 7,5 mm inclusi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

361 mm

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

492 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

130 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

19800 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di traverse

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

120000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

14

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

9

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

586 ... 586 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

19800 ... 19800 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 45 X 140