Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLA72830B48AS
Cod. Produttore
FLA72830B48AS
Cod. EAN
4058075539730

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT AREA GEN 1 72 W 3000 K BK
Descrizione del produttore: Proiettore con lenti che permettono una distribuzione luminosa fino a 140 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Elevata efficienza luminosa: fino a 140 lm/W. Distribuzione asimmetrica della luce per diverse aree applicative. Driver ad ampia tensione integrato, adatto per 100 - 277 V CA. Staffa di montaggio ad angolo (30 °) e inclinazione fino a 210 °. Grado di protezione: IP65. Resistenza agli urti: IK08. Temperatura ambiente in funzione: -30…+50 °C. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Vantaggi del prodotto: Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Uniformità luminosa elevata. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Uso esterno (IP65). Aree pubbliche. Industria. Impianti sportivi. Parcheggio. Consigli per la sicurezza: Max. superficie di carico 72 W =  0,083 m² / 105 W = 0,102 m² / 145 W = 0,124 m².

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

290 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

efficienza luminosa della lampada

129 LUMEN_WATT

numero di poli

3

lunghezza

381 mm

altezza/profondità

59 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

72 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9200 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

35000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

35000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

25

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

22

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

100 ... 277 V

corrente nominale

380 ... 380 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

9200 ... 9200 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

380 ... 380 mA

Produttore

FL AREA 72W 830 ASYM 48X92 BK