Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFL10015KLM84W
Cod. Produttore
FL10015KLM840BG4
Cod. EAN
4099854306280

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT 150 100W 15KLM 840 PS SY100 BK
Descrizione del produttore: Proiettore versatile con un'emissione luminosa fino a 15.000 lm. Caratteristiche del prodotto: Alta efficienza luminosa: fino a 150 lm/W. Tipo di protezione: IP66. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°. Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione. Vantaggi del prodotto: Membrana di sfiato per ottimizzare lo scambio d'aria, senza compromettere la protezione IP. Estremamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Multi Lumen) sull'alloggiamento. Pressacavo robusto con funzione waterstop integrata. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Luminosa, robusta e durevole. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Aree di applicazione: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP66). D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere. Aree pubbliche. Facciate di edifici. Cantieri. Parcheggio. Consigli per la sicurezza: Max superficie di carico del vento 0,070 m².

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

55 mm

riflettore

Opaco

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

266 mm

altezza/profondità

343 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

100 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

15000 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

5

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

368 ... 443 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

15000 ... 15000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

FLOODLIGHT 150