›

Fitting diritto PG16 PA6 nero IP68 per tubi corrugati NW17 applicazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVNV-P167
Cod. Produttore BVNV-P167
Cod. EAN 7630030231131

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: PG 16
  • Dimensione tubo: NW17
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità confezione: 50 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN07 PG16 realizzato in materiale PA6 resistente, con finitura nera. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68, assicura impermeabilità e protezione da polveri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità in ambienti difficili. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto per l'installazione in sistemi di cablaggio dove è necessario un collegamento sicuro e stabile. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Thread PG 16, for Corrugated Conduits Size NW17, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting diritto PG16 PA6 nero IP68 per tubi corrugati NW17 applicazioni elettriche robuste