› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Fissacavi plastica diametro 32 mm con chiodo metallo per impianti elettrici 25 pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05784
Cod. Produttore 05784
Cod. EAN 8000126057843

Informazioni principali

  • Diametro fissacavi: 32 mm
  • Materiale: Termoplastico autoestinguente
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: Conduits
  • Utilizzo: Supporto cavi
  • Resistenza: Autoestinguente
  • Applicazione: Fissaggio cavi

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di colore bianco con diametro di 32 mm, progettato per il fissaggio sicuro e ordinato di cavi elettrici. Dotato di chiodo integrato in metallo per un'installazione rapida e stabile su diverse superfici. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce una gestione efficiente dei cavi riducendo ingombri e migliorando la sicurezza degli impianti. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 22mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 32 mm con chiodo metallo per impianti elettrici 25 pz