› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Fissacavi plastica diametro 22 mm grigio autoestinguente confezione 25 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05782
Cod. Produttore 05782
Cod. EAN 8000126057829

Informazioni principali

  • Diametro fissaggio: 22 mm
  • Materiale: Termoplastico autoestinguente
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: Conduits
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Resistenza: Autoestinguente
  • Tipo prodotto: Fissacavi plastico

Descrizione del prodotto

Fissacavi in materiale plastico di colore bianco, progettato per il fissaggio sicuro di cavi con diametro di 22 mm. Dotato di chiodo metallico integrato per un’installazione rapida e stabile su diverse superfici. Ideale per l’organizzazione e la gestione ordinata degli impianti elettrici, garantisce robustezza e durata nel tempo. Confezione da 25 pezzi, adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 22mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 22 mm grigio autoestinguente confezione 25 pezzi per impianti elettrici