› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Fissacavi plastica diametro 12 mm grigio 100 pezzi per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05777
Cod. Produttore 05777
Cod. EAN 8000126057775

Informazioni principali

  • Diametro fissacavi: 12 mm
  • Materiale: Termoplastico autoestinguente
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Conduits
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Resistenza al fuoco: Autoestinguente
  • Tipo prodotto: Fissacavi plastico

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di colore bianco con chiodo in metallo integrato, progettato per il fissaggio sicuro di cavi con diametro di 12 mm. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce una rapida installazione e una tenuta stabile, contribuendo all’ordine e alla protezione degli impianti. La confezione contiene 100 pezzi, offrendo una soluzione pratica e conveniente per l’organizzazione dei cavi in ambienti residenziali e professionali. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 12mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 12 mm grigio 100 pezzi per applicazioni elettriche