› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Fissacavi manuale in ABS per cavi bassa tensione fino a 6 mm, ideale per hobbistica e lavori elettrici

Cod. Rexel 2U217
Cod. Produttore 217
Cod. EAN 8024818009279

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Diametro max cavo: 6 mm
  • Uso: bassa tensione
  • Applicazioni: antenna, telefonici
  • Tipo: fissacavi manuale
  • Punti adatti: art. 220/2
  • Serie: 2U217
  • Settore: hobbistica

Descrizione del prodotto

Fissacavi progettato per applicazioni di hobbistica, realizzato in materiale ABS resistente e durevole. Questo strumento garantisce una presa sicura e un utilizzo semplice, ideale per fissare cavi in modo rapido ed efficace durante lavori elettrici e di manutenzione. La struttura ergonomica assicura comfort e precisione nell’uso, rendendolo un accessorio indispensabile per chi necessita di affidabilità e praticità nel fissaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Fissacavi manuale per hobbistica in ABS - cavo ø max 6 mm. Adatta per cavi a bassa tensione: cavi antenna, cavi telefonici... Punti adatti: art. 220/2

Caratteristiche tecniche

bloccabile

Senza contraccolpo

Adatto per graffette

Adatto per morsetti fermacavo

Fissacavi manuale in ABS per cavi bassa tensione fino a 6 mm, ideale per hobbistica e lavori elettrici