Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSM3916L5
Cod. Produttore
XCSM3916L5
Cod. EAN
3666916046500

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 300-400 V
  • Corrente nominale: 1,5 A (AC-15)
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP68
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSM3916L5 è un cavo di sicurezza di 5 metri, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per funzioni di sicurezza, grazie al suo principio della corrente parassita che offre un livello superiore di protezione. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e sicuro.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

34 mm

forza di chiusura

0,1 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS