Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSM3915L5
Cod. Produttore
XCSM3915L5
Cod. EAN
3666916046531

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 300-400 V
  • Corrente nominale: 1,5 A AC-15
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP68
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSM3915L5 è un cavo di sicurezza di 5 metri, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è adatto per funzioni di sicurezza, assicurando un utilizzo sicuro e protetto. Il sistema di blocco di sicurezza si basa sul principio della corrente parassita, offrendo una protezione aggiuntiva per le vostre installazioni elettriche. Con il TEXCSM3915L5, la sicurezza è sempre al primo posto.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

34 mm

forza di chiusura

0,1 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS