Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2106L1
Cod. Produttore
XCMD2106L1
Cod. EAN
3666916093177

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 1,5 A (AC), 0,1 A (DC)
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP68, IK06
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni: 30x16x50 mm
  • Durata meccanica: 5 milioni cicli
  • Certificazioni: UL, CCC, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, senza manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del finecorsa tramite qualsiasi parte in movimento. È dotato di baffo di gatto con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento multidirezionale. Il movimento della testa del finecorsa è multidirezionale. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore rimovibile e un cavo da 1 m. Il prodotto è classificato IP66, IP67, IP68 e IK06. Ha una corrente nominale di funzionamento di 1,5A a 240V AC, 0,1A a 250V AC. Offre lunga durata meccanica ed elettrica, con una durata meccanica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in Zamak. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,18 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CCC e CSA. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1 e UL 508. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Sono prodotti standard europei (EN 50047) con contatti di apertura positivi, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

Finecorsa XCMD baffo gatto ritorno molla 1NO 1NC cavo 1m macchine industriali