Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMW145
Cod. Produttore
XCMW145
Cod. EAN
3666916053386

Informazioni di prodotto

Finecorsa wireless XCMW - leva a rullo in plastica regolabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa wireless e senza batteria fa parte della gamma XCMW; un'offerta dal design miniaturizzato. La gamma include trasmettitori (finecorsa micro) e ricevitori che comunicano tramite 2.Trasmissione radio GHz 4. I finecorsa sono utilizzati in tutte le installazioni automatiche. Trasmettono al sistema di elaborazione i dati relativi a presenza, assenza, passaggio, posizionamento e fine corsa. Il finecorsa miniaturizzato è dotato di una leva con rullo in termoplastica di lunghezza variabile (azionamento tramite 30° camma, avvicinamento laterale 1 o 2 direzioni programmabili). Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore, per un'installazione più rapida. La distanza di rilevamento raggiunge 100 m in campo aperto, 300 m con un'antenna esterna e 25 m in ambiente industriale. Ha 1 contatto a scatto. È un finecorsa di classe IP65 funzionante in ambienti con temperatura compresa tra -25°C e +70°C. Il finecorsa è costituito da corpo fisso in plastica e una testa girevole. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 157 mm (altezza). Peso: 0,090 kg. Il finecorsa wireless è adatto per porte automatiche, trasportatori espandibili, occhielli di ruote per camion, macchine rotative e giradischi. È conforme alla norma EN/IEC 60947-5, alle certificazioni EAC e CE, alla direttiva EMC 2004/108/CE e alla direttiva R&TTE 1999/5/CE. Beneficia inoltre delle approvazioni radio FCC (USA), IC (Canada) e RCM (Australia). È possibile acquistare separatamente un'antenna a relè per potenziare il segnale, un'antenna esterna per i punti di accesso e un modulo di comunicazione per la rete Ethernet Modbus/TCP. Il finecorsa presenta 2 fori Ø 4,2mm (Ø 0,17pollici) per il fissaggio a vite. Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore. La gamma XCMW è un'offerta di finecorsa miniaturizzati in plastica senza fili e senza batteria, con protocolli aperti, facili da integrare nelle macchine.

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

157 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

FINECORSA WIRELESS LEVA ROTELLA REG