Prodotti /

Cod. Rexel
TEL100WS2M1
Cod. Produttore
L100WS2M1
Cod. EAN
0785901161639

Informazioni di prodotto

FINECORSA 600 V 10 AMP TIPO L

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti, DPDT-DB (doppio polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Zb. È un finecorsa con una corrente termica convenzionale in involucro di 20A. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. Il meccanismo di ritorno a molla senza leva operativa supporta l'avvicinamento laterale e l'azionamento del commutatore in senso orario, da sinistra. È un prodotto IP67 e NEMA 1/2/4/12/13. Il finecorsa con testa girevole ha un corpo di tipo fisso, realizzato in alluminio fuso con finitura verniciata grigia resistente alla corrosione. Dimensioni: 2,25pollici (larghezza) x 3,41pollici (profondità) x 4,95pollici (altezza); peso 1,5lb. È adatto per la lavorazione dei materiali, l'imballaggio, la movimentazione dei materiali, il trasporto, gli alimenti e le bevande, il petrolio, il gas, il sollevamento, la fonderia, l'industria mineraria e le costruzioni minerarie. Il selettore per fonderia utilizzato nelle fonderie o nei mulini in cui sono richieste le applicazioni sopra descritte e in cui la caduta di sabbia di fonderia o di materiale simile potrebbe accumularsi e inceppare il meccanismo di funzionamento. L'albero presenta un cappuccio antipolvere e si estende dalla scatola del selettore, impedendo l'accumulo di sabbia intorno all'albero. Il dispositivo è in grado di resistere alla caduta di sabbia a caldo fino a 300°C (149°F).

grado di protezione (IP)

IP67K

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

20 A

lunghezza del sensore

86.61 mm

numero di contatti di chiusura

2

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

1 A

altezza del sensore

125.48 mm

forma della scatola

blocco

numero di contatti di riposo

2

larghezza del sensore

57.15 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

12.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva pivotante

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-23 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Nema_Limit_Switches