Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSD3919P20
Cod. Produttore
XCSD3919P20
Cod. EAN
3666916045466

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 300-400 V
  • Corrente termica: 6 A
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NC + 1 NO
  • Ingressi cavo: M20 x 1.5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa di sicurezza XCSD compatto ha una leva a rullo in acciaio, un corpo e una testa in Zamak e un ingresso passacavo M20. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 2 normalmente aperti. Dati relativi all'affidabilità B10D: 50 000 000. La resistenza agli urti IK06 e il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravosi in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

34 mm

altezza del sensore

122 mm

lunghezza del sensore

35 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS