Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSD3910G13
Cod. Produttore
XCSD3910G13
Cod. EAN
3666916045541

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 300 V / 400 V
  • Corrente termica: 6 A
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo e testa: Zamak
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa di sicurezza XCSD Compact ha un pistone terminale in metallo, un corpo e una testa in Zamak e un ingresso passacavo Pg 13,5. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 2 normalmente aperti. Dati relativi all'affidabilità B10D: 50 000 000. La resistenza agli urti IK06 e il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravosi in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

34 mm

altezza del sensore

89 mm

lunghezza del sensore

35 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS