Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSD3902P20
Cod. Produttore
XCSD3902P20
Cod. EAN
3666916045558

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Zamak
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NC + 1 NO
  • Ingresso cavo: M20 x 1.5
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Resistenza urti: IK06
  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione isolamento: 300 V / 400 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa di sicurezza XCSD Compact ha un pistone a rullo in acciaio, un corpo e una testa in Zamak e un ingresso passacavo M20. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 2 normalmente aperti. Dati relativi all'affidabilità B10D: 50 000 000. La resistenza agli urti IK06 e il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravosi in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

34 mm

altezza del sensore

10 mm

lunghezza del sensore

35 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS