Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSM3916L2
Cod. Produttore
XCSM3916L2
Cod. EAN
3666916046517

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 300-400 V
  • Corrente contatti: 1,5 A AC
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP68
  • Materiale corpo: Zamak
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il FINECORSA SIC CAVO2M, prodotto da un marchio rinomato, è progettato per garantire funzioni di sicurezza elevate. Questo dispositivo è dotato di un innovativo principio della corrente parassita, che offre una protezione aggiuntiva in situazioni critiche. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni di sicurezza, assicurando prestazioni ottimali in ogni contesto. Con un design pensato per l'efficienza, il FINECORSA SIC CAVO2M rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e sicurezza.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

34 mm

forza di chiusura

0,1 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS