Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSM3915L2
Cod. Produttore
XCSM3915L2
Cod. EAN
3666916046548

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Tipo testa: Leva rotante
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP68
  • Voltaggio isolamento: 300-400 V
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il FINECORSA SIC CAVO2M è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire un funzionamento affidabile nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una classificazione merceologica di 021002. Questo prodotto è adatto per funzioni di sicurezza, grazie al suo principio della corrente parassita che assicura un blocco efficace. Con una lunghezza di 2 metri, il cavo è versatile e ideale per diverse configurazioni. Scopri la robustezza e l'affidabilità di questo componente essenziale.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

34 mm

forza di chiusura

0,1 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS