Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSM3910L2
Cod. Produttore
XCSM3910L2
Cod. EAN
3666916046579

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 240 V AC / 250 V DC
  • Corrente nominale: 1,5 A AC / 0,1 A DC
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo e testa: Zamak
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Dimensioni (LxPxA): 30x16x60 mm
  • Certificazioni: CUL, CSA, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 2 contatti a scatto normalmente chiusi + 1 normalmente aperti; contatto normalmente chiuso con manovra positiva di apertura. È un selettore con una corrente nominale di funzionamento di 1,5A a 240V AC, 0,1 a 250V DC. È progettato per l'esercizio in ambienti pericolosi. È dotato di un precablato da 2m (7 x 0,5mm²) per il collegamento elettrico. Supporta una velocità di azionamento minima di 0,01m/min e una velocità di azionamento massima di 0,5m/s. Offre una lunga durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP68. Il finecorsa con testa a pistone ha un corpo di tipo fisso in Zamak. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 60 mm (altezza); peso 0,165 kg. Per quanto riguarda la sicurezza, è destinato a tutte le macchine pericolose in tutti i settori. Ad esempio: confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse e settore automobilistico. Il prodotto è certificato CUL, CSA e UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN 1088 e UL 508. Offre protezione agli operatori bloccando la macchina quando l'attuatore collegato alla protezione della macchina viene rimosso dalla testa del selettore. I sensori di sicurezza per la protezione degli operatori, mediante il controllo dell'apertura e dell'interblocco sicuri di protezioni e coperture nelle installazioni.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

60 mm

lunghezza del sensore

16 mm

forza di chiusura

7 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS