Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSM3915L1
Cod. Produttore
XCSM3915L1
Cod. EAN
3666916046555

Informazioni di prodotto

Finecorsa sic. XCSM - Metallo - Leva rotella - 2 NC + 1 NO - Cavo 1 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSM3915L1 è un finecorsa sicuro e affidabile, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è dotato di un cavo di 1 metro, facilitando l'installazione e l'integrazione nei vostri sistemi. Grazie al principio della corrente parassita, offre un blocco di sicurezza efficace, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegliete il TEXCSM3915L1 per una soluzione di sicurezza robusta e duratura.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

34 mm

forza di chiusura

0,1 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS