Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSM4116L1
Cod. Produttore
XCSM4116L1
Cod. EAN
3666916046388

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 300 V UL/CSA
  • Corrente contatti: 1,5 A AC-15
  • Protezione IP: IP66/IP67/IP68
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Leva operatore: rullo in acciaio
  • Grado protezione urti: IK06

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa di sicurezza miniaturizzato XCSM ha una leva a rullo in acciaio, un corpo e una testa in Zamak e un precablato di 1 metro. Presenta contatti a scatto, 2 normalmente chiusi + 2 normalmente aperti. Dati relativi all'affidabilità B10D: 50 000 000. La resistenza agli urti IK06 e il IP66 / IP67 / IP68 grado di protezione lo rendono ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

34 mm

forza di chiusura

0,1 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS