Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSM3916L1
Cod. Produttore
XCSM3916L1
Cod. EAN
3666916046524

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 300-400 V
  • Corrente contatti: 1,5 A AC-15
  • Protezione: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo: Zamak
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa di sicurezza con cavo lungo 1 metro, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni industriali. Dotato di custodia robusta e componenti di alta qualità, assicura precisione e durata nel tempo. Ideale per il monitoraggio di posizioni e arresti macchina, contribuisce a migliorare la sicurezza degli impianti elettrici e automatici. Il cavo integrato facilita l’installazione e la connessione nei sistemi di automazione.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

34 mm

forza di chiusura

0,1 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS