Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSM3702L1
Cod. Produttore
XCSM3702L1
Cod. EAN
3666916046777

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 300-400 V
  • Corrente nominale: 1,5 A AC-15
  • Protezione IP: IP66/IP67/IP68
  • Materiale corpo/testa: Zamak
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Contatti: 1 NO + 2 NC
  • Forza attuazione min.: 7 N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa di sicurezza miniaturizzato XCSM ha un pistone a rullo, un corpo e una testa in Zamak e un precablato di 1 metro. Presenta contatti break-before-make (ad apertura lenta), 1 normalmente aperti e 2 normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 50 000 000. La resistenza agli urti IK06 e il IP66 / IP67 / IP68 grado di protezione lo rendono ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

70 mm

lunghezza del sensore

16 mm

forza di chiusura

35 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS