Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2110P20
Cod. Produttore
XCPR2110P20
Cod. EAN
3666916050217

Informazioni di prodotto

FINECORSA RIARMO PLASTICA AZIONE RAPI

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa di riarmo in plastica progettato per applicazioni elettriche industriali. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e preciso dei movimenti meccanici, assicurando sicurezza e funzionalità ottimale negli impianti. La struttura in plastica conferisce leggerezza e resistenza, mentre il design compatto facilita l’installazione anche in spazi ridotti. Ideale per l’uso in sistemi di automazione e controllo, offre durata e performance costanti nel tempo.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE