Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2110G13
Cod. Produttore
XCPR2110G13
Cod. EAN
3666916050224

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCPR - pulsante c/rit. a molla metallo - 1NC + 1NO - Plastic - Pg13

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con riarmo in plastica, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro nelle applicazioni di controllo elettrico. Il dispositivo presenta un corpo robusto e compatto, ideale per l'installazione in ambienti industriali. La costruzione in materiali di alta qualità assicura durata e resistenza all'usura, mentre il meccanismo di riarmo facilita la manutenzione e il reset rapido del sistema. Questo finecorsa è adatto per il monitoraggio preciso di posizioni meccaniche, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE