Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCTR2518G11
Cod. Produttore
XCTR2518G11
Cod. EAN
3666916092637

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente contatti: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO, slow break
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni (LxAxP): 58x51x30 mm
  • Resistenza urti e vibrazioni: 50 gn, 25 gn

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con riarmo in plastica, progettato per il controllo e la sicurezza nei circuiti elettrici industriali. Dotato di azione meccanica affidabile, garantisce un funzionamento preciso e duraturo. La struttura combina materiali plastici resistenti con componenti metallici per assicurare robustezza e protezione nelle applicazioni di automazione e controllo. Ideale per l’impiego in ambienti industriali dove è richiesta una risposta rapida e sicura al movimento meccanico.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

58 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard