Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2521G13
Cod. Produttore
XCPR2521G13
Cod. EAN
3666916050040

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Forza minima azionamento: 6 N
  • Dimensioni: 65x31x30 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con riarmo manuale realizzato in plastica, progettato per applicazioni di controllo e sicurezza nei sistemi elettrici industriali. Questo dispositivo garantisce un'azione affidabile e precisa nella rilevazione di posizioni meccaniche, facilitando l'interruzione o l'attivazione di circuiti elettrici. La struttura robusta e compatta assicura una lunga durata e resistenza all'usura, mentre il meccanismo di riarmo manuale permette un facile ripristino del funzionamento dopo l'intervento. Ideale per l'integrazione in impianti elettrici dove è richiesta una gestione sicura e controllata dei movimenti meccanici.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard