Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2518G13
Cod. Produttore
XCPR2518G13
Cod. EAN
3666916050071

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V UL, 500 V EN
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vieni a scoprire la nostra ultima creazione, il TEXCPR2518G13! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti stupirà con il suo design elegante e innovativo. Il suo colore versatile si adatta a qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di stile. Sia che tu stia cercando funzionalità, durata o semplicemente bellezza, il TEXCPR2518G13 è la scelta perfetta per te. Acquistalo ora e goditi la qualità senza compromessi!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard