Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2502P20
Cod. Produttore
XCPR2502P20
Cod. EAN
3666916050095

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300 V
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Protezione IP: IP66 / IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale testa: Zamak
  • Forza minima azionamento: 12 N
  • Larghezza: 31 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCPR2502P20 della nostra gamma di prodotti è realizzato con **materiali di qualità** per garantire prestazioni affidabili nel tempo. Questo articolo, disponibile nel **colore nero**, è progettato per fornire una soluzione efficiente e sicura per le vostre esigenze elettriche. Scegliete la qualità e la affidabilità per i vostri progetti con TEXCPR2502P20.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard