Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2502G13
Cod. Produttore
XCPR2502G13
Cod. EAN
3666916050101

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Tipologia contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni: 65x31x30 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presentiamo il rivoluzionario **TEXCPR2502G13**! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è l'incarnazione della versatilità e dell'eleganza. Il design audace e il colore accattivante cattureranno sicuramente l'attenzione di chiunque lo veda. Con uno stile contemporaneo e funzionale, questo prodotto è un must-have per chi ama distinguersi dalla massa. Acquista subito e immergiti nell'esperienza unica offerta da **TEXCPR2502G13**!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard