Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2121G13
Cod. Produttore
XCPR2121G13
Cod. EAN
3666916050149

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V UL 508
  • Corrente contatti: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO snap action
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Dimensioni: 65x31x30 mm
  • Resistenza urti: 50 gn IEC 60068-2-27
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli IEC 60947-5-1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con riarmo manuale realizzato in plastica, progettato per garantire un'affidabile azione di comando nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un corpo robusto e compatto, ideale per applicazioni industriali dove è richiesta precisione nel controllo dei movimenti meccanici. La struttura in plastica assicura leggerezza e resistenza, mentre il meccanismo di riarmo facilita il ripristino rapido e sicuro della posizione di lavoro. Adatto per l'integrazione in impianti elettrici, offre prestazioni costanti e durature nel tempo.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard