Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2118P20
Cod. Produttore
XCPR2118P20
Cod. EAN
3666916050187

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC, 0.27 A DC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO snap action
  • Protezione IP: IP66 / IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il set di **lenzuola in cotone 100%** TEXCPR2118P20 è la soluzione perfetta per un sonno ristoratore e confortevole. Con un design elegante e moderno, questo set è disponibile in un vivace colore in grado di illuminare la tua camera da letto. La sua morbidezza e resistenza rendono questo set di lenzuola un'aggiunta indispensabile al tuo guardaroba domestico. Con TEXCPR2118P20, dormirai sonni tranquilli e confortevoli.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard