Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2118G13
Cod. Produttore
XCPR2118G13
Cod. EAN
3666916050200

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 240V AC
  • Corrente nominale: 3A a 240V AC
  • Grado protezione: IP66, IP67, IK04
  • Dimensioni: 31x30x65 mm
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Materiale corpo: Plastica
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Certificazioni: UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. È dotato di una leva con rullo in materiale termoplastico con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di 1 ingressi filettati per passacavo PG 13.5. Il prodotto è classificato IP66, IP67 e IK04. Ha una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale interna di 10A. Offre una lunga durata elettrica, pari a circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 31 mm (larghezza) x 30 mm (profondità) x 65 mm (altezza); peso 0,155 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato CSA e UL. È conforme alle norme EN 60947-5-1, IEC 60204-1, IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, UL 508 e EN 60204-1. L'alta qualità dei finecorsa e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti a scatto con manovra positiva di apertura per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard