Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2102G13
Cod. Produttore
XCPR2102G13
Cod. EAN
3666916050255

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolaz. nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il **TEXCPR2102G13** è un prodotto di alta qualità che combina stile e funzionalità. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è progettato per durare nel tempo. La sua elegante colorazione verde lo rende un elemento distintivo in qualsiasi ambiente. Con il **TEXCPR2102G13**, potrai godere di prestazioni affidabili e di un design accattivante.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard