Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2918G13
Cod. Produttore
XCPR2918G13
Cod. EAN
3666916049938

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300 V/500 V
  • Contatti: 2 poli 1 NC + 1 NC
  • Tipo di attuatore: Leva a rullo termoplastica
  • Grado di protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con riarmo manuale in plastica, dotato di due contatti normalmente chiusi (2NC). Progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro nelle applicazioni di controllo industriale, offre una struttura compatta con attuatore a leva e rullo per un'attivazione precisa. Il corpo robusto e il design ergonomico permettono un facile montaggio e manutenzione, assicurando durata nel tempo e resistenza agli ambienti di lavoro più impegnativi. Ideale per il monitoraggio di posizioni e la protezione di macchinari elettrici.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard