Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2918P20
Cod. Produttore
XCPR2918P20
Cod. EAN
3666916049914

Informazioni di prodotto

limit switch XCPR - thermoplastic roller lever - 2NC - snap - M20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta con stile il tuo laptop con la nuova custodia TEXCPR2918P20. Realizzata in resistente tessuto, questa custodia protegge il tuo dispositivo dagli urti e dalle graffi. Il design elegante e il colore neutro la rendono perfetta per ogni occasione. Leggera e pratica da trasportare, è l'accessorio ideale per chi è sempre in movimento. Sorprendi tutti con la tua nuova custodia TEXCPR2918P20!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard