Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007MS01S0100
Cod. Produttore
9007MS01S0100
Cod. EAN
0785901550600

Informazioni di prodotto

FINECORSA 240 VCA 10 AMP MS

Documentazione tecnica

FINECORSA MINIATURIZZATO A PISTONCI9007MS01S0100 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

lunghezza del sensore

15.7 mm

numero di contatti di chiusura

1

altezza del sensore

25.4 mm

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

numero di contatti di riposo

1

adatto per funzioni di sicurezza

uscita elettronica

larghezza del sensore

25.4 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 °C

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

Serie

Nema_Limit_Switches