Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007AB22
Cod. Produttore
9007AB22
Cod. EAN
3666916092460

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Corrente nominale: 15 A a 120 V AC
  • Grado protezione: IP20, NEMA 1
  • Materiale corpo: Metallo, zinco pressofuso
  • Dimensioni: 24x62x64 mm
  • Tipo contatti: SPDT-DB, argento
  • Certificazioni: UL, CSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z. L'operatore del pistone a leva con ritorno a molla in metallo supporta l'avvicinamento trasversale, 2 direzioni e l'azionamento del commutatore tramite camma a 30°. È dotato di 6 morsetti a vite per il collegamento elettrico. È un selettore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale di 5A a 600V AC, 6A a 480V AC, 10A a 240V AC, 15A a 120V AC, 0,02A a 600V DC, 0,2A a 250V DC, 0,5A a 125V DC. È un prodotto classificato IP20 e NEMA 1. Il finecorsa NEMA ha un corpo fisso in metallo. Dimensioni: 24,13mm (larghezza) x 61,98mm (profondità) x 63,5mm (altezza); peso 0,08kg. Il prodotto è certificato UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, NEMA 250 e C22-2-14. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,2 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Tipologia di azionamento

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita elettronica

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

larghezza del sensore

24,13 mm

altezza del sensore

63,5 mm

lunghezza del sensore

61,9 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

13

temperatura ambiente durante il funzionamento

-23 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches