Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007AB21
Cod. Produttore
9007AB21
Cod. EAN
3666916092477

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Corrente nominale: 15 A a 120 V AC
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO (SPDT)
  • Grado protezione: IP20 / NEMA 1
  • Dimensioni: 24x64x62 mm
  • Temperatura esercizio: -29…85 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa a scatto rapido unipolare a due vie. È dotato di un dispositivo di comando a leva lineare con rotella con ritorno a molla in zinco e contatti a scatto rapido1 NC + 1 NO. Conforme agli standard NEMA e internazionali, questo finecorsa può resistere all'impatto delle attività dell'industria pesante.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,2 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP20

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

larghezza del sensore

24,13 mm

altezza del sensore

63,5 mm

lunghezza del sensore

61,9 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

13

temperatura ambiente durante il funzionamento

-29 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches