Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007MS03S0300
Cod. Produttore
9007MS03S0300
Cod. EAN
3666916096314

Informazioni di prodotto

LIMIT SWITCH 240VAC 10AMP MS +OPTION

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti, SPDT (singolo polo doppio contatto), formato C. L'operatore del pistone a rullo trasversale con ritorno a molla in acciaio supporta l'avvicinamento trasversale, 2 direzioni e l'azionamento del selettore tramite camma a 30°. È dotato di lato inferiore precablato per il collegamento elettrico. Offre una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 100000 cicli. È un selettore di sicurezza con corrente di funzionamento nominale di 6A a 120V AC, 3A a 240V AC, 5A a 28V DC e corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È un prodotto IP67 e NEMA 1/2/4/6/6P. Il finecorsa NEMA ha un corpo fisso in metallo. Dimensioni: 39,62mm (larghezza) x 15,75mm (profondità) x 44,45mm (altezza); peso 0,54kg. È adatto all'uso in macchinari da imballaggio e termoretraibili, in macchinari per alimenti e bevande come imbottigliamento e inscatolamento, macchinari di processo come macchine utensili, plastica, gomma e stampaggio. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. È conforme alle norme UL 508, NEMA A600 e C22-2-14. Il precablaggio in fabbrica con cavo di qualità industriale (tipo SJTO) elimina la necessità di rimuovere il coperchio per cablare il selettore. Collegamenti sul lato inferiore di ingresso, design simmetrico e fori di montaggio sul lato superiore, per un semplice montaggio a canale. Selettore miniaturizzato in metallo per l'uso gravoso con corpo in metallo da 39mm, rivestito e precablato con cavo. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita elettronica

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

25,4 mm

altezza del sensore

25,4 mm

lunghezza del sensore

15,7 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 104,5 °C

Serie

Nema Limit Switches

Produttore

FINECORSA MINIATURA 240VAC 10AMP