Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD3928P16EX
Cod. Produttore
XCKD3928P16EX
Cod. EAN
3666916058930

Informazioni di prodotto

finecorsa XCK-D - pulsanteleva rotella - 2 NC + 1 NA - ATEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il nuovo **TEXCKD3928P16EX**, il compagno ideale per le tue avventure outdoor. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre resistenza e durata a lungo termine. La sua tonalità neutra si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre il design innovativo ti garantisce comfort e funzionalità. Scopri il tuo compagno di viaggio affidabile oggi stesso!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D

Produttore

FINECORSA METALLICO ROTELLA PLASTIC