Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD3902P16EX
Cod. Produttore
XCKD3902P16EX
Cod. EAN
3666916059005

Informazioni di prodotto

  • Serie: Standard format
  • Tensione nominale: 300 V / 400 V
  • Corrente termica: 6 A AC
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -20…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il mondo della tecnologia con il TEXCKD3902P16EX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre prestazioni eccezionali e affidabilità senza pari. Il design elegante e moderno si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente. Scopri la potenza e l'innovazione con il TEXCKD3902P16EX.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D

Produttore

FINECORSA METALLICO ROTELLA ACCIAIO