Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD41F2L5EX
Cod. Produttore
XCMD41F2L5EX
Cod. EAN
3666916058794

Informazioni di prodotto

finecorsa XCM-D - pulsante rotella - 2 × (1 NC + 1 NA) - ATEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri lo stile sofisticato del **TEXCMD41F2L5EX**! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto vanta un design elegante ed esclusivo. Disponibile in un raffinato colore che si adatta a ogni ambiente, questo **TEXCMD41F2L5EX** è un must-have per chi ama la classe e l'eleganza. Entra nel mondo di Tex e lasciati conquistare!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D

Produttore

FINECORSA METALLICO PULSANTE ROTELL