Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD39H0P16EX
Cod. Produttore
XCKD39H0P16EX
Cod. EAN
3666916058893

Informazioni di prodotto

finecorsa XCK-D - pulsante- 2 NC + 1 NA - ATEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Se vuoi **eleganza** e **stile**, il TEXCKD39H0P16EX è ciò che fa per te. Realizzato con materiali **di alta qualità**, questo prodotto ti conquisterà con il suo design **moderno** e **raffinato**. Scegli la tua tonalità preferita e aggiungi un tocco di colore alla tua vita quotidiana. Con il TEXCKD39H0P16EX, porta la tua **personalità** al centro della scena.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D

Produttore

FINECORSA METALLICO PULSANTE ROTELL