Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD41F0L5EX
Cod. Produttore
XCMD41F0L5EX
Cod. EAN
3666916058800

Informazioni di prodotto

  • Serie: Standard format
  • Tensione nominale: 300 V / 400 V
  • Corrente termica: 3 A AC
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale testa: Zamak
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -20…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovo **TEXCMD41F0L5EX**, parte della famiglia di prodotti di alta gamma, ti conquisterà con il suo design elegante e le performance eccezionali. Realizzato con materiali di qualità superiore, questo prodotto si distingue per la sua resistenza e durata nel tempo. Disponibile in un vibrante colore che aggiungerà un tocco di stile a ogni ambiente. Potenzia la tua esperienza con il **TEXCMD41F0L5EX**!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D