Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD3911P16EX
Cod. Produttore
XCKD3911P16EX
Cod. EAN
3666916058978

Informazioni di prodotto

  • Serie: Osiswitch ATEX D
  • Materiale corpo: Zamak
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Corrente nominale: 6 A AC
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Temperatura esercizio: -20…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa metallico con pulsante in metallo, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e robustezza. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo compatto in materiale resistente e da un meccanismo di attuazione preciso, ideale per il controllo di macchinari e impianti elettrici. La costruzione solida assicura una lunga durata anche in ambienti gravosi, mentre il pulsante metallico garantisce una risposta affidabile alle sollecitazioni meccaniche. Adatto per l’uso in sistemi di sicurezza e automazione industriale, questo finecorsa combina funzionalità e resistenza per assicurare prestazioni costanti nel tempo.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D

Produttore

FINECORSA METALLICO PULSANTE METALL