Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD4111L5EX
Cod. Produttore
XCMD4111L5EX
Cod. EAN
3666916058855

Informazioni di prodotto

FINECORSA METALLICO PULSANTE METAL SOFFI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Entra nel mondo della pura innovazione con il TEXCMD4111L5EX. Questo prodotto è pensato per chi cerca **prestazioni eccellenti** e **affidabilità** senza compromessi. Realizzato con materiali di qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Con un design elegante e raffinato, è disponibile in un delicato colore neutro. Porta la tua esperienza al top con questo prodotto unico.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D