Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD4115L5EX
Cod. Produttore
XCMD4115L5EX
Cod. EAN
3666916058848

Informazioni di prodotto

  • Serie: Osiswitch ATEX D
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Corrente termica: 3 A AC
  • Protezione: IP66 / IP67
  • Materiale corpo e testa: Zamak
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni (LxPxH): 30x16x50 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Standard ATEX D, un'offerta di finecorsa per atmosfere esplosive. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 2 contatto normalmente chiuso + 2 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un finecorsa con una corrente termica di 3A e una tensione di isolamento nominale di 300V. È dotato di un connettore a cavo fisso per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. È dotato di una leva con rullo e testa girevole con ritorno a molla e di un interruttore di azionamento tramite 30° camma. Ha una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa a pistone è in Zamak. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 50 mm (altezza). È stato progettato per applicazioni certificate di installazione di polvere pericolosa esplosiva. Il prodotto è certificato INERIS 04ATEX0014X e IEC-Ex INE 17.0020x. È conforme alle norme EN/IEC 60079-31 e EN/IEC 60079-0.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D