Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ390541H29
Cod. Produttore
XCKJ390541H29EX
Cod. EAN
3666916058749

Informazioni di prodotto

Finecorsa certificato per ambienti gravosi, garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al formato standard EN50041
  • Testa a leva in termoplastica robusta e durevole
  • Contatti positivi a scatto per una connessione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conformità alle normative internazionali e Direttiva ATEX
  • Affidabilità in ambienti esplosivi e condizioni gravose
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento preciso e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa certificato, conforme alle norme internazionali e alla Direttiva Europea ATEX sulle atmosfere esplosive. Questo interruttore di finecorsa è un prodotto in formato standard (EN50041) per impieghi gravosi. Include una robusta testa a leva con ritorno a molla in termoplastica, lungh. variabile. Contatti positivi a scatto 2NC + 1NO.

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Osiswitch ATEX D

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

lunghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

77 mm

larghezza del sensore

40 mm

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

apertura forzata

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

forma della scatola

Blocco

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

rivestimento scatola

Altro

Materiale del corpo

Metallo

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

funzione di commutazione

Altro

Produttore

FINECORSA METALLICO LEVA REG ROTELL

€ 224,35 x 1 pz.
(pz.)